品番 : EA628WN-70
品名 : 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
仕様
| 切幅 | 6mm | 折径 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 約1110本 | 厚み | 1.1mm |
| 内容量 | 1kg | 番手 | #200 |
| 追加説明 |
●内径…44.5mm |
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
