品番 : EA628XA-30C
品名 : 10.0mm x30m トラックロープ(クレモナ)
仕様
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 11.2kN | サイズ(呼径×長さ) | φ10mm×30m |
| 比重 | 1.30(水に沈みます。) | 特徴 | 触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。 |
| 耐熱性 | 120~320℃ | ||
| 両端アイ加工(リング処理) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,340 円(税抜)/ 8,074 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
