品番 : EA628XE-12
品名 : 14.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
仕様
| 引張強度 | 約16.7kN | 材質 | クラレビニロン、ポリエステル混紡 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | 重量(g) | 2400 |
| カラー | 白 | サイズ(呼径×長さ) | φ14mm×20m |
| 両端アイ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628XE-11 14.0mm x10m トラックロープ(クレモナ) |
| EA628XE-12 14.0mm x20m トラックロープ(クレモナ) |
| EA628XE-13 16.0mm x10m トラックロープ(クレモナ) |
| EA628XE-14 16.0mm x20m トラックロープ(クレモナ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628ZE-11です
