詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XE-13

品名 : 16.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)

仕様

引張強度 約23.8kN 材質 クラレビニロン、ポリエステル混紡
構造 三つ打ち 重量(g) 1610
カラー 白 サイズ(呼径×長さ) φ16mm×10m
両端アイ加工
追加説明
カタログ価格

7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/24 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628XE-11 14.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-12 14.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-13 16.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-14 16.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628ZE-11です
  • ※画像はEA628ZE-11です
  • ※画像はEA628ZE-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top