品番 : EA628XE-21
品名 : 30mmx10m トラックロープ(平/ナイロン)
仕様
| 材質 | ナイロン | 引張強度 | 9.8kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 平織りベルト | サイズ(呼径×長さ) | 30mm×10m |
| 両端アイ加工付き | |||
| 家具の固定や荷締め作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/06 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628XE-21 30mmx10m トラックロープ(平/ナイロン) |
| EA628XE-22 30mmx20m トラックロープ(平/ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
