詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XE-22

品名 : 30mmx20m トラックロープ(平/ナイロン)

仕様

材質 ナイロン 引張強度 9.8kN
構造 平織りベルト サイズ(呼径×長さ) 30mm×20m
両端アイ加工付き
家具の固定や荷締め作業に。
追加説明
カタログ価格

5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/04 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628XE-21 30mmx10m トラックロープ(平/ナイロン)
EA628XE-22 30mmx20m トラックロープ(平/ナイロン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA628XE-21です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top