詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628Z-107

品名 : 4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(100個)

仕様

適合ロープ径 4~6mm 材質 スチール(ニッケルメッキ)
サイズ 0.5mm厚 入数 100
ペンチでかしめるだけでアイ加工ができます。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 02:20現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1733ページ 2546ページ
バリエーション一覧
EA628Z-106 4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(20個)
EA628Z-107 4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(100個)
EA628Z-109 7.0 -9.5mm ロープキャッチャー(20個)
EA628Z-110 7.0 -9.5mm ロープキャッチャー(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入
  • ※100個入
  • メッキの種類
  • ※100個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top