品番 : EA628Z-110
品名 : 7.0 -9.5mm ロープキャッチャー(100個)
仕様
| 適用ロープ径 | 7~9.5mm | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.5mm厚 | 入数 | 100 |
| ペンチでかしめるだけでアイ加工ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1733ページ 2546ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628Z-106 4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(20個) |
| EA628Z-107 4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(100個) |
| EA628Z-109 7.0 -9.5mm ロープキャッチャー(20個) |
| EA628Z-110 7.0 -9.5mm ロープキャッチャー(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入
