品番 : EA628ZB-21
品名 : 6.0 -7.0mm ロープキャッチャー(簡易型)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | トラロープ用輪っか金具 |
|---|---|---|---|
| 適合ロープ径 | 6~7mm | 材質 | ステンレス、鉄 |
| 結びにくいトラロープの輪っかを作るための専用金具です。 | |||
| 締緩しやすい蝶ねじ仕様 | |||
| 好きなサイズの輪っかが作れ、トラロープを結ばなくて済みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 154 (2026/11/20 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1733ページ 2260ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983DH-221 : 20m 三角旗(10連/赤・無地) |
| 本体 | EA983DH-222 : 100m 三角旗(33連/赤・無地) |
ウェブカタログ画像
拡大
