品番 : EA983DH-221
品名 : 20m 三角旗(10連/赤・無地)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 金具付片側輪っか三角トラロープ |
|---|---|---|---|
| 用途 | 橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に | 内容 | 赤・無地 |
| サイズ | 300×260mm | トラロープ | φ7mm×20m |
| 材質 | ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 |
重量 | 700g |
| カラー | ロープ:黄黒 旗:赤 |
||
| 旗10枚 | |||
| 両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラロープです。 | |||
| 片側ははじめからφ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。 | |||
| ストレスなく使える結ばなくていいトラロープ | |||
| 輪っか金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DH-221 20m 三角旗(10連/赤・無地) |
| EA983DH-222 100m 三角旗(33連/赤・無地) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628ZB-21 : 6.0 -7.0mm ロープキャッチャー(簡易型) |
