詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-222

品名 : 100m 三角旗(33連/赤・無地)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 金具付片側輪っか三角トラロープ
用途 橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 内容 赤・無地
サイズ 300×260mm トラロープ φ7mm×100m
材質 ロープ:PE
旗:ターポリン
金具:ステンレス、鉄
重量 3kg
カラー ロープ:黄黒
旗:赤
旗33枚
両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラロープです。
片側ははじめからφ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。
ストレスなく使える結ばなくていいトラロープ
輪っか金具付
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2260ページ
バリエーション一覧
EA983DH-221 20m 三角旗(10連/赤・無地)
EA983DH-222 100m 三角旗(33連/赤・無地)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983DH-221です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top