品番 : EA628ZB-9
品名 : 9.0mm ロープキャッチャー(2個)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
ホグレ止め用マンボカン付 | |||
ロープの端末処理に | |||
適合ロープ径 | 9mm | 入数 | 2個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/19 11:08現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZB-6 6.0mm ロープキャッチャー(2個) |
EA628ZB-9 9.0mm ロープキャッチャー(2個) |
EA628ZB-12 12.0mm ロープキャッチャー(2個) |