詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZE-13

品名 : φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本)

仕様

線径 φ9mm 首下長さ 600mm
全長 630mm 内径 20mm
材質 鉄(クロメートメッキ) 重量 330g(1本あたり)
入数 2本
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 16:51現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2528ページ
バリエーション一覧
EA628ZE-12 φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本)
EA628ZE-13 φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本)
EA628ZE-14 φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本)
EA628ZE-21 φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本)
EA628ZE-22 φ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:9㎜   B:630㎜\nC:20㎜   L:600㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top