品番 : EA628ZE-21
品名 : φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本)
仕様
| 線径 | φ12mm | 首下長さ | 400mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 内径 | 30mm |
| 材質 | 鉄(クロメートメッキ) | 重量 | 465g(1本あたり) |
| 入数 | 2本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZE-12 φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本) |
| EA628ZE-13 φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本) |
| EA628ZE-14 φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本) |
| EA628ZE-21 φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本) |
| EA628ZE-22 φ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
