詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZE-62

品名 : φ5.0x360mm ロープ止め金具(J型/10本)

仕様

線径 φ5mm 全長 360mm
最大口幅 15mm 材質 鉄(ユニクロメッキ)
入数 10本
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 16:51現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2529ページ
バリエーション一覧
EA628ZE-61 φ5.0x160mm ロープ止め金具(J型/10本)
EA628ZE-62 φ5.0x360mm ロープ止め金具(J型/10本)
EA628ZE-63 φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本)
EA628ZE-64 φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
※画像は代表画像です
  • 入数:10本\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:5㎜   B:360㎜   C:25㎜\nD:45㎜   E:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top