品番 : EA628ZE-63
品名 : φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本)
仕様
| 線径 | φ9mm | 全長 | 210mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 20mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2529ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZE-61 φ5.0x160mm ロープ止め金具(J型/10本) |
| EA628ZE-62 φ5.0x360mm ロープ止め金具(J型/10本) |
| EA628ZE-63 φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本) |
| EA628ZE-64 φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です