詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZF-21

品名 : φ5.0x225mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)

カタログ訂正

26/04/22 全長の訂正。誤:212mm、正:225mm(No.57 9025)

仕様

全長 225mm 最大口幅 15mm
線径 φ5mm 首下長さ 200mm
材質 ステンレス(SUS304)
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/12 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2528ページ
バリエーション一覧
EA628ZF-21 φ5.0x225mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
EA628ZF-22 φ9.0x330mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:5㎜   B:225㎜\nC:15㎜   L:200㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top