品番 : EA628ZF-22
品名 : φ9.0x330mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
カタログ訂正
26/04/22 全長の訂正。誤:338mm、正:330mm(No.57 9025)
仕様
| 全長 | 330mm | 最大口幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ9mm | 首下長さ | 300mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/26 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZF-21 φ5.0x225mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) |
| EA628ZF-22 φ9.0x330mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
