品番 : EA628ZW-63
品名 : φ100x1000mm 擬木丸太
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | M-1010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 土留めや階段などに | サイズ | φ100×1000mm |
| 重量 | 6.3kg | 材質 | 再生プラスチック |
| カラー | ダークブラウン | ||
| 独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。 | |||
| 顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。 | |||
| 焼却しても有害物質を排出することもないので安全です。 | |||
| 木肌調に仕上げてあるので、使用場所を選ばず周囲によく調和します。 | |||
| 環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用 | |||
| 樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。 ・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください ・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください ・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/09 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZW-61 φ100x 500mm 擬木丸太 |
| EA628ZW-62 φ100x 750mm 擬木丸太 |
| EA628ZW-63 φ100x1000mm 擬木丸太 |
| EA628ZW-64 φ100x1200mm 擬木丸太 |
| EA628ZW-65 φ100x1500mm 擬木丸太 |
| EA628ZW-66 φ100x1800mm 擬木丸太 |
