詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZW-66

品名 : φ100x1800mm 擬木丸太

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 M-1018
用途 土留めや階段などに サイズ φ100X1800
重量 11.5kg 材質 再生プラスチック
カラー ダークブラウン
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。
・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。
焼却しても有害物質を排出することもないので安全です。
環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用
木肌調に仕上げてあるので、使用場所を選ばず周囲によく調和します。
顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2527ページ
バリエーション一覧
EA628ZW-61 φ100x 500mm 擬木丸太
EA628ZW-62 φ100x 750mm 擬木丸太
EA628ZW-63 φ100x1000mm 擬木丸太
EA628ZW-64 φ100x1200mm 擬木丸太
EA628ZW-65 φ100x1500mm 擬木丸太
EA628ZW-66 φ100x1800mm 擬木丸太
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top