品番 : EA628ZZ-101
品名 : φ20mm 支柱用枝受ホルダー(50個)
仕様
適用サイズ(mm) | φ20 | 入数 | 50個 |
---|---|---|---|
開口サイズ | 52mm | 材質 | PE |
色 | ブラック | 適用 | EA628ZZ-61A、-62A、-63A |
支柱の頭部に用いる。 | |||
軽くて丈夫。 | |||
農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/25 11:38現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2638ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZZ-101 φ20mm 支柱用枝受ホルダー(50個) |
EA628ZZ-102 φ26mm 支柱用枝受ホルダー(50個) |
拡大
入数50個