品番 : EA628ZZ-102
品名 : φ26mm 支柱用枝受ホルダー(50個)
仕様
適用サイズ(mm) | φ26 | 入数 | 50個 |
---|---|---|---|
開口サイズ | 60mm | 材質 | PE |
色 | ブラック | 適用 | EA628ZZ-71A、-72A、-73A、-111、-112 |
支柱の頭部に用いる。 | |||
軽くて丈夫。 | |||
農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/30 17:05現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2590ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZZ-101 φ20mm 支柱用枝受ホルダー(50個) |
EA628ZZ-102 φ26mm 支柱用枝受ホルダー(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数50個