品番 : EA628ZZ-98
品名 : φ16mm 支柱用コードクリップ(10個)
仕様
材質 | 硬鋼線 | 色 | ゴールド |
---|---|---|---|
入数 | 10個 | 適用 | EA628ZZ-52、-53、-54 |
適用サイズ(mm) | φ16 |
||
誘引・結束作業に。 | |||
イボ竹の中間に用いる。 | |||
錆にくい特殊鋼線を使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 21:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2590ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZZ-98 φ16mm 支柱用コードクリップ(10個) |
EA628ZZ-99 φ20mm 支柱用コードクリップ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10個