詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-99

品名 : φ20mm 支柱用コードクリップ(10個)

仕様

材質 硬鋼線 ゴールド
入数 10個 適用 EA628ZZ-61、-62、-63
誘引・結束作業に。
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/05/15 17:34現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2528ページ
バリエーション一覧
EA628ZZ-98 φ16mm 支柱用コードクリップ(10個)
EA628ZZ-99 φ20mm 支柱用コードクリップ(10個)
ウェブカタログ画像
※商品はゴールドがかった色味です。
入数10個
  • ※商品はゴールドがかった色味です。\n入数10個
  • ※商品はゴールドがかった色味です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top