詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629CA-2A

品名 : 22x 72mm/ 5.9kN スイベル

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC70002
耐荷重 5.9kN(600kgf) サイズ 72×22mm
溝幅 11mm 重量 120g
材質 本体:スチール
シャックル:ステンレス
ケーブルのねじれ防止に
ベアリング入りのため、回転が滑らかです。
ドライバーで簡単に取付けができます。
<注意>
連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA629CA-1A 18x 64mm/ 3.4kN スイベル
EA629CA-2A 22x 72mm/ 5.9kN スイベル
EA629CA-3A 26x 85mm/ 9.8kN スイベル
EA629CA-4A 32x100mm/14.7kN スイベル
EA629CA-5A 36x112mm/19.6kN スイベル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top