品番 : EA629CA-4A
品名 : 32x100mm/14.7kN スイベル
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC70004 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 14.7kN(1500kgf) | サイズ | 100×32mm |
| 溝幅 | 15mm | 重量 | 330g |
| 材質 | 本体:スチール シャックル:ステンレス |
||
| ケーブルのねじれ防止に | |||
| ベアリング入りのため、回転が滑らかです。 | |||
| ドライバーで簡単に取付けができます。 | |||
| <注意> 連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA629CA-1A 18x 64mm/ 3.4kN スイベル |
| EA629CA-2A 22x 72mm/ 5.9kN スイベル |
| EA629CA-3A 26x 85mm/ 9.8kN スイベル |
| EA629CA-4A 32x100mm/14.7kN スイベル |
| EA629CA-5A 36x112mm/19.6kN スイベル |
ウェブカタログ画像
拡大
