詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629CA-5

品名 : 36x112mm/19.6kN スイベル

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MGS-5
耐荷重 19.6kN(2000kgf) サイズ 112×36mm
溝幅 17mm 重量 460g
材質 本体:スチール
シャックル:ステンレス
ケーブルのねじれ防止に
ベアリング入りのため、回転が滑らかです。
ドライバーで簡単に取付けができます。
<注意>
連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ

代替品

EA629CA-5A
  • 品番

    EA629CA-5A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA629CA-2 22x 72mm/ 5.9kN スイベル
EA629CA-3 26x 85mm/ 9.8kN スイベル
EA629CA-4 32x100mm/14.7kN スイベル
EA629CA-5 36x112mm/19.6kN スイベル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top