品番 : EA629CA-2
品名 : 22x 72mm/ 5.9kN スイベル
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MGS-2 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 5.9kN(600kgf) | サイズ | 72×22mm |
| 溝幅 | 11mm | 重量 | 120g |
| 材質 | 本体:スチール シャックル:ステンレス |
||
| ケーブルのねじれ防止に | |||
| ベアリング入りのため、回転が滑らか | |||
| ドライバーで簡単に取付けができます。 | |||
| <注意> 連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/05 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA629CA-2 22x 72mm/ 5.9kN スイベル |
| EA629CA-3 26x 85mm/ 9.8kN スイベル |
| EA629CA-4 32x100mm/14.7kN スイベル |
| EA629CA-5 36x112mm/19.6kN スイベル |
ウェブカタログ画像
拡大

