詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631BC-1

品名 : 1.0m 断路器操作用フック棒(プラスチック製)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 FB-10
用途 電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒 適用電圧 10kV
耐電圧 75kV(5分間合格)(吸水性なし) 絶縁抵抗 2000MΩ以上
サイズ φ32×1000mm 質量 568g
JIS-C-4510規格に準拠
絶縁性にすぐれ、吸水性がないプラスチック製
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/15 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0224ページ
バリエーション一覧
EA631BC-1 1.0m 断路器操作用フック棒(プラスチック製)
EA631BC-2 1.5m 断路器操作用フック棒(プラスチック製)
EA631BC-3 2.0m 断路器操作用フック棒(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • 取付例 ※ホルダーは付属していません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top