品番 : EA631BC-2
品名 : 1.5m 断路器操作用フック棒(プラスチック製)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | FB-15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒 | サイズ | φ32×1500mm |
| 耐電圧 | 75kV(5分間合格)(吸水性なし) | 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 |
| 適用電圧 | 20kV | 質量 | 840g |
| JIS-C-4510規格に準拠 | |||
| 絶縁性にすぐれ、吸水性がないプラスチック製 | |||
| パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 | |||
| 危険色の黄色パイプを使用しています。 | |||
| 軽量で操作性にすぐれています。 | |||
| キュービクル点検用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631BC-1 1.0m 断路器操作用フック棒(プラスチック製) |
| EA631BC-2 1.5m 断路器操作用フック棒(プラスチック製) |
| EA631BC-3 2.0m 断路器操作用フック棒(プラスチック製) |
