品番 : EA631ED-2
品名 : 四方ローラー(80mm以下用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISH-80 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル外径 | φ80mm | 安全最大荷重 | 0.98kN |
| 最大クランプ範囲 | 40mm | サイズ(mm) | 215(W)×90(D)×230(H) |
| 重量 | 2.5kg | ローラー材質 | アルミ |
| ワンタッチ開閉式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631ED-1 四方ローラー(110mm以下用) |
| EA631ED-2 四方ローラー(80mm以下用) |
メイン画像
拡大
