品番 : EA631ED-1
品名 : 四方ローラー(110mm以下用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISH-110 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル外径 | φ110mm | 安全最大荷重 | 2.94kN |
| 最大クランプ範囲 | 50mm | サイズ | 250(W)×108(D)×270(H)mm |
| ローラー材質 | アルミ | 重量 | 3.7kg |
| ワンタッチ開閉式 | |||
| どんな場所でも取り付けられ、首を振らすことも出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631ED-1 四方ローラー(110mm以下用) |
| EA631ED-2 四方ローラー(80mm以下用) |
