品番 : EA631GC-300
品名 : 270x114mm フックシーブ
カタログ訂正
26/05/19 ●引張強度・ローラー幅・ローラー径・重量の訂正。詳細はWeb仕様をご覧ください。(No.57 0993)
ベアリング入で滑らかな動きをするアルミ合金シーブ
仕様
| ローラー幅 | 114mm | 引張強度 | 17.8kN(1815kg) |
|---|---|---|---|
| ローラー材質 | アルミ合金 | ローラー径 | 270mm |
| フック開口幅 | 25.4mm | 重量 | 7.7kg |
| 頑丈に溶接されたスチール製のフレーム | |||
| 鍛造製ラッチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,400 円(税抜)/ 141,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631GC-150 152x114mm フックシーブ |
| EA631GC-300 270x114mm フックシーブ |
| EA631GC-450 457x114mm フックシーブ |
| EA631GC-600 610x114mm フックシーブ |
ウェブカタログ画像
拡大
