詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631GC-450

品名 : 457x114mm フックシーブ

カタログ訂正

26/05/19 ●引張強度・ローラー幅・ローラー径・重量の訂正。詳細はWeb仕様をご覧ください。(No.57 0993)

ベアリング入で滑らかな動きをするアルミ合金シーブ

仕様

ローラー幅 114mm 引張強度 17.8kN(1815kg)
ローラー材質 アルミ合金 ローラー径 457mm
フック開口幅 25.4mm 重量 13.52kg
頑丈に溶接されたスチール製のフレーム
鍛造製ラッチ付き
追加説明
カタログ価格

212,700 (税抜)/ 233,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0233ページ
バリエーション一覧
EA631GC-150 152x114mm フックシーブ
EA631GC-300 270x114mm フックシーブ
EA631GC-450 457x114mm フックシーブ
EA631GC-600 610x114mm フックシーブ
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top