品番 : EA631GR-1
品名 : (内寸)70x70mm 四方ケーブルローラー
フレームはピン固定式でケーブルの出し入れの為の開閉が簡単なワンステップ操作
仕様
| サイズ | 185(W)×85(D)×280(H)mm | 適合ケーブル外径 | φ70mm |
|---|---|---|---|
| ローラーサイズ | φ27×75mm | 材質 | ローラー:ナイロン フレーム・クランプ:亜鉛メッキスチール |
| 最大クランプ範囲 | 60mm | 重量 | 1kg |
| 6つのローラーでケーブルの振りを抑えスムーズな動きをサポートします。 | |||
| フレームとクランプの間は0~42mmで調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,700 円(税抜)/ 43,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
代替品
![]() |
|

