品番 : EA632HB-3
品名 : [3t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISG-3000 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 3t | 高さ(mm) | 670~920 |
| 総重量(kg) | 61 | 揚程 | 250mm |
| シャフト径 | 50.8mm | シャフト長 | 1500mm |
| サイズ | 120(W)×700(L)mm | 入数 | 2台 |
| スチール製 | |||
| スクリュージャッキ付無段調整 | |||
| EA632HS-150付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
168,300 円(税抜)/ 185,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA632HB-2 [2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付) |
| EA632HB-3 [3t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA632HS-150 : 1500mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル |
