詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632HD

品名 : 240x 710x 80mm ドラム回転台

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-DR85
耐荷重(kg) 1000 適応ドラム溝幅(mm) 88
安全最大荷重 4.9kN サイズ 240×710×80(H)mm
ドラムつば径 ~φ2000mm 重量 8.9kg
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適
両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0231ページ
バリエーション一覧
EA632HD 240x 710x 80mm ドラム回転台
EA632HD-1 270x1020x115mm ドラム回転台
ウェブカタログ画像
  • 両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適
  • 片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top