品番 : EA632HD-1
品名 : 270x1020x115mm ドラム回転台
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-DR110 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 3000 | 適応ドラム溝幅(mm) | 113 |
| 最大安全荷重 | 14.7kN | サイズ | 270×1020×115(H)mm |
| ドラムつば径 | ~φ2400mm | 重量 | 21kg |
| 2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に | |||
| 片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適 | |||
| 両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA632HD 240x 710x 80mm ドラム回転台 |
| EA632HD-1 270x1020x115mm ドラム回転台 |
