品番 : EA637BD-10
品名 : M10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | ||
|---|---|---|---|
| サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。 | |||
| A | 15mm | B | 30mm |
| C | 80mm | H | 8~32mm |
| クランプねじ | M10×10×80 | サポートスクリュー | M10×39 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/29 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
