詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637BD-18B

品名 : M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

塗装された焼戻し鋼です

仕様

材質 焼入鋼
サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。
A 25mm B 50mm
C 125mm H 13~81mm
クランプねじ M16×18×160 サポートスクリュー M16×90
追加説明
カタログ価格

5,100 (税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/29 10:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0666ページ
バリエーション一覧
EA637BD-10 M10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-12 M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-12B M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-14 M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-14B M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-16 M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-16B M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-18 M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-18B M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-20 M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-20B M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-22 M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BD-22B M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top