品番 : EA637CB-12
品名 : M12x100mm ステップクランプ
ステップブロックとの併用に。耐磨耗仕上げ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | ||
|---|---|---|---|
| ステップブロックと組み合わせて使用できます。 | |||
| 適合ねじ幅 | M12・M14 | サイズ | A:20mm B:40mm C:100mm D:21mm E:40mm |
| 重量 | 450g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
