品番 : EA637CB-6
品名 : M 6x 50mm ステップクランプ
ステップブロックとの併用に。耐摩耗仕上げ
仕様
| 適合ねじ | M6 | サイズ | A:10mm、B:20mm、C:50mm、D:10mm、E:20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 焼入鋼(耐摩耗仕上) | 重量 | 55g |
| ステップブロックとの併用に。 | |||
| ステップブロックと組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/12 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
