品番 : EA637CD-13
品名 : 50x140mm アジャスタブルクランプ
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) | A | 50mm |
|---|---|---|---|
| B | 140mm | C | 55mm |
| D | 0~75mm | クランプねじ | M16×16×160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CD-11 50x140mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-12 50x140mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-13 50x140mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-14 50x140mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-16 60x175mm アジャスタブルクランプ |
