品番 : EA637CD-14
品名 : 50x140mm アジャスタブルクランプ
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様
材質 | 鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) | A | 50mm |
---|---|---|---|
B | 140mm | C | 55mm |
D | 0~75mm | クランプねじ | M16×18×160 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0666ページ |