詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CD-15

品名 : 60x175mm アジャスタブルクランプ

プレスやパンチング工具のクランプに最適です

仕様

材質 鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) A 60mm
B 175mm C 70mm
D 0~85mm クランプねじ M20×20×200
追加説明
カタログ価格

7,690 (税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/19 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0666ページ
バリエーション一覧
EA637CD-11 50x140mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-12 50x140mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-13 50x140mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-14 50x140mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-15 60x175mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-16 60x175mm アジャスタブルクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top