品番 : EA637CD-21
品名 : 38x 88mm アジャスタブルクランプ
継続的な調節が可能です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | A | 38mm |
|---|---|---|---|
| B | 88mm | C | 27mm |
| D | 0~35mm | クランプねじ | M12×12×100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CD-21 38x 88mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-22 38x 88mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-23 56x130mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-24 56x130mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-25 66x144mm アジャスタブルクランプ |
