詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CD-25

品名 : 66x144mm アジャスタブルクランプ

継続的な調節が可能です

仕様

材質 焼入鋼 A 66mm
B 144mm C 42mm
D 0~65mm クランプねじ M20×20×200
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0656ページ
バリエーション一覧
EA637CD-21 38x 88mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-22 38x 88mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-23 56x130mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-24 56x130mm アジャスタブルクランプ
EA637CD-25 66x144mm アジャスタブルクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top