品番 : EA637CH-18
品名 : 呼18/M12/20-35mm アウトサイドクランプユニット
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 18 |
|---|---|---|---|
| Hサイズ | 20~35mm | Aサイズ | 105mm |
| Lサイズ | 125mm | 適合ねじ | M12 |
| 重量 | 840g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/07 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CH-18 呼18/M12/20-35mm アウトサイドクランプユニット |
| EA637CH-22 呼22/M16/30-45mm アウトサイドクランプユニット |
| EA637CH-28 呼28/M20/40-53mm アウトサイドクランプユニット |
