詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CH-22

品名 : 呼22/M16/30-45mm アウトサイドクランプユニット

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 22
Hサイズ 30~45mm Aサイズ 168mm
Lサイズ 165mm 適合ねじ M16
重量 2126g
追加説明
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0656ページ
バリエーション一覧
EA637CH-18 呼18/M12/20-35mm アウトサイドクランプユニット
EA637CH-22 呼22/M16/30-45mm アウトサイドクランプユニット
EA637CH-28 呼28/M20/40-53mm アウトサイドクランプユニット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top