品番 : EA637CK-12
品名 : M12/110mm ねじ穴付クランプ
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
材質 | 焼入鋼 | Aサイズ | 20mm |
---|---|---|---|
Bサイズ | 35mm | Eサイズ | 110mm |
Iサイズ | 21.5mm | Nサイズ | 82mm |
適合ねじ | M12 | 重量 | 340g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/20 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0666ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA637CK-12 M12/110mm ねじ穴付クランプ |
EA637CK-16 M16/142mm ねじ穴付クランプ |
EA637CK-20 M20/200mm ねじ穴付クランプ |